| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-3002610029 Herst.-Nr.: 3002610029 EAN/GTIN: 4016671029079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt. Der Ersatzstiel Hickory ist für Schlosserhämmer, Schreinerhämmer und Kombihämmer mit einem Gewicht von 100 g geeignet. Der Hickory-Stiel ist doppelt geschweift, lackiert und 26 cm lang. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | doppelt geschweifter und lackierter Eschenstiel | Bullet 2: | für Schlosserhämmer, Schreinerhämmer, Kombihämmer | Bullet 3: | für 100 g Gewicht | Bullet 4: | Länge: 260 mm | Bullet 5: | RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setz | Technische Daten: | <ul><li>doppelt geschweifter und lackierter Hickory-Stiel<li>für Schlosserhämmer, Schreinerhämmer, Kombihämmer<li>für 100 g Gewicht<li>Länge: 260 mm<li>RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerätestiel, Gerätestiele, Hammerstiel, Schlosserhammer Stiel, Schreinerhammer, Tischlerhammer, hammerstiel schlosserhammer, hammerstiel, hammerstiel 260mm, Picard, Ruthe, Ersatzstiel, Hickory, für, 100, g, Schlosserhammer, Kombihammer, 260, mm, Länge, 4016671029079, 3002610029, Ersatzstiele, Stiel, Stiele, Holzstiel, Holzstiele, Zubehör, Ersatz, Reparatur, reparieren, ersetzen, Hammerstiele, Hammer, Hämmer, Schlosserhämmer, Schreinerhämmer, Kombihämmer, Ingenieurhammer, Ingenieurhämmer, Profis, Profi, professionell, professionelle, Heimwerker, heimwerken, zum, einschlagen, Handwerk, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Heim, Garten, Werkstatt, Klopfer, Schlaghammer, Schlaghämmer, Schlagwerkzeug, Schlägel, Schmiedehammer, Schmiedehämmer, Abbruchhammer, Abbruchhämmer, Bauhammer, Bauhämmer, Werkzeug, Werkzeuge, kaufen, günstig, Onlineshop, online, shop, Onlinehändler, händler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |