Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUTHE Pflasterhammer Esche, Berliner Form, Nr. 3015059119, 1.500 gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUTHE Pflasterhammer Esche, Berliner Form, Nr. 3015059119, 1.500 gramm
RUTHE Pflasterhammer Esche, Berliner Form, Nr. 3015059119, 1.500 gramm
RUTHE Pflasterhammer Esche, Berliner Form, Nr. 3015059119, 1.500 gramm
RUTHE Pflasterhammer Esche, Berliner Form, Nr. 3015059119, 1.500 gramm
RUTHE Pflasterhammer Esche, Berliner Form, Nr. 3015059119, 1.500 gramm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-3015059119
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     3015059119
EAN/GTIN:
     4016671030013
Suchbegriffe:
Pflastererhammer
Pflasterhammer
pflasterhammer berliner form
pflasterhammer
TECHNISCHE DATEN GTIN/EAN 4016671030013 Artikelnummer 3015059119 Stielart Mit Eschenstiel Gewicht ohne Stiel 1500 gr. Länge 187 mm VPA/GS-geprüft Nein VPA Excellent-zertifiziert Nein Red Dot Design Award-Gewinner Nein Echtleder Nein Vollstahl Nein
Weitere Informationen:
Länge:
187.00 mm
Breite:
58.00 mm
Höhe:
244.00 mm
Bullet 1:
aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
Bullet 2:
aus Spezialstahl geschmiedet
Bullet 3:
mit hellem Eschenstiel, ringverkeilt
Bullet 4:
Kopfgewicht: 1,25 kg
Bullet 5:
RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setz
Technische Daten:
<ul> <li>aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert <li>aus Spezialstahl geschmiedet <li>mit hellem Eschenstiel, ringverkeilt <li>Kopfgewicht: 1,5 kg <li>RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt
Weitere Suchbegriffe: ruthe pflasterhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 8,35*
€ 12,08*
27 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,00*
€ 16,03*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3010062019
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.