Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-H0079000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     H0079000
EAN/GTIN:
     4016671033588
Suchbegriffe:
Holzbox
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer

Picard Ganzstahl-Latthammer mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt glatt

  • kompromissloser Ganzstahlhammer aus der Meisterlinie für allerhöchste Ansprüche - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag
  • aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt; die Bahn wurde sorgfältig gehärtet und besonders besonders vergütet; höher legiert als DIN Standard C45 für längere Standzeiten
  • mit Ledergriff aus echtem Kernleder - das sieht nicht nur gut aus: Leder nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nacht getaner Arbeit wieder ab
  • glatte Bahn, 600g Kopfgewicht, 900g Gesamtgewicht, mit magnetischem Nagelhalter
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermann-Hammer, Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer (stahlrohr), latthammer ganzstahl, Picard, Ganzstahl, mit, Ledergriff, aus, echtem, Kernleder, magnetischer, Nagelhalter, hochwertigem, Vergütungsstahl, gefertigt, glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,68*
€ 98,69*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 83,03*
€ 104,04*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 50,04*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.