| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-01625 Herst.-Nr.: 01625 EAN/GTIN: 8422473016258 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Maxipress M ist kleiner und leichter als die Maxipress F. Ein kleiner, klappbarer, ergonomischer Griff ermöglicht 400 kg Spannkraft mühelos und ist austauschbar. Die Spindel ist durch eine Stahlummantelung vor Schweißfunken geschützt. Ideal zum Löten. Axialvorschubkolben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | PIHER Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 4.000 N / ca. 400 kg | Bullet 2: | Festbügel aus Temperguss, Schiene aus kalibriertem Stahl | Bullet 3: | Druckfläche mit V-Nut-Einkerbung, um Rohre mittig und ohne ausrutschen einzuspannen | Bullet 4: | Arbeitslänge 25 cm ; Ausladung 7cm | Bullet 5: | Gewicht 0,67 kg | Technische Daten: | <ul><li>PIHER Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 4.000 N / ca. 400 kg<li>Festbügel aus Temperguss, Schiene aus kalibriertem Stahl<li>Druckfläche mit V-Nut-Einkerbung, um Rohre mittig und ohne ausrutschen einzuspannen<li>Arbeitslänge 25 cm ; Ausladung 7cm<li>Gewicht 0,67 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, Maxipress, M, 25cm, mit, bis, zu, 400kg, Spannkraft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |