Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Piher Schraubzwinge R 200 cm Gleitbügel mit Anti-Rutsch-Bremse, Schiene 40x10 mm,Spannkraft bis zu:10000N,Ausladung 15 cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-05020
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     05020
EAN/GTIN:
     8422473050207
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

SCHRAUBZWINGE PIHER R-20 cm, MIT QUERGRIFF, SPINDELGEHÄUSE ZUM TEIL GESCHLOSSEN

Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.