Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Maxipress XXL Hochleistungs-Schraubzwinge 300 cm mit bis zu 2,2 t Spannkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Maxipress XXL Hochleistungs-Schraubzwinge 300 cm mit bis zu 2,2 t Spannkraft
PIHER Maxipress XXL Hochleistungs-Schraubzwinge 300 cm mit bis zu 2,2 t Spannkraft
PIHER Maxipress XXL Hochleistungs-Schraubzwinge 300 cm mit bis zu 2,2 t Spannkraft
PIHER Maxipress XXL Hochleistungs-Schraubzwinge 300 cm mit bis zu 2,2 t Spannkraft
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-12300
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     12300
EAN/GTIN:
     8422473123000
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hochleistungsschraubzwinge für besonders hohe Spannkraft (2,2 tn, d.h 22.000 N). Die Spindel ist durch eine Stahlummantelung vor Schweißfunken geschützt. Schiene aus Walzstahl, 60 mm x 12 mm. Bis zu 3 Meter Länge. Gleitbügel mit eingebauter Fallschutzbremse. Schiene mit Rostschutzbeschichtung.
Weitere Informationen:
Länge:
3,210.00 mm
Breite:
55.00 mm
Höhe:
270.00 mm
Bullet 1:
Hochleistungsschraubzwinge für besonders hohe Spannkraft (2,2 t, d.h 22.000 N)
Bullet 2:
Gleitbügel mit eingebauter Fallschutzbremse ; Schiene aus Walzstahl 60x12mm mit Rostschutzbeschichtung
Bullet 3:
Die Spindel ist durch eine Stahlummantelung vor Schweißfunken geschützt
Bullet 4:
Arbeitslänge 300 cm, Ausladung 16,6 cm bzw. 19 cm
Bullet 5:
Gewicht 22,7 kg
Technische Daten:
<ul><li>Hochleistungsschraubzwinge für besonders hohe Spannkraft (2,2 t, d.h 22.000 N)<li>Gleitbügel mit eingebauter Fallschutzbremse ; Schiene aus Walzstahl 60x12mm mit Rostschutzbeschichtung<li>Die Spindel ist durch eine Stahlummantelung vor Schweißfunken geschützt<li>Arbeitslänge 300 cm, Ausladung 16,6 cm bzw. 19 cm<li>Gewicht 22,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Hochleistungsschraubzwinge, für, besonders, hohe, Spannkraft, (2, 2, tn, d.h, 22.000, N)., Die, Spindel, ist, durch, eine, Stahlummantelung, vor, Schweißfunken, geschützt., Schiene, aus, Walzstahl, 60, mm, x, 12, mm., Bis, zu, 3, Meter, Länge., Gleitbügel, mit, eingebauter, Fallschutzbremse., Rostschutzbeschichtung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.