| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-23175 Herst.-Nr.: 23175 EAN/GTIN: 8422473231750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitslänge 175 cm, Schiene aus Walzstahl 40 mm x 10 mm mit Rostschutzschicht, Presskraft 2.500 kg, Pressbacke aus Sphäroguss mit Expoxyd-Ansrtich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1,880.00 mm | Breite: | 210.00 mm | Höhe: | 40.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Korpuspresse, Parallelzwinge, Buchpresse, Furnierpresse, hohe, Presskraft, Druck, Pressdruck, Druckverteilung, Verbindung, feste, verleimen, Verleimung, Schraubzwinge, lange, starke, große, Plattenpresse, Presse, Verleimpresse, Lochplattenpresse, Multipresse. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |