| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-29999 Herst.-Nr.: 29999 EAN/GTIN: 8422473299996 |
| |
|
| | |
| Der PIHER Winkelspanner 90° bietet eine genaue Justierung. Er eignet sich für Schweißarbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 300.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Bullet 1: | <p>PIHER Metall-Winkelspanner 90°</p> | Bullet 2: | <p>geeignet für Schweißarbeiten</p> | Bullet 3: | <p>Spannweite bis 12,0cm , Spannhöhe 6,0cm</p> | Bullet 4: | <p>Gewicht 9,2kg</p> | Bullet 5: | <p>Schraube mit Antihaft-Kupferbeschichtung</p> | Technische Daten: | <ul> <li>PIHER Metall-Winkelspanner 90° <li>geeignet für Schweißarbeiten <li>Spannweite bis 12,0cm – Spannhöhe 6,0cm <li>Gewicht 9,2kg <li>Schraube mit Antihaft-Kupferbeschichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehrungszwinge, Winkel, Spanner, Metall, PIHER, Metallwinkelspanner, Schnellspanner, Antihaft, Kupfer, 90°, 90, grad, schweißer, schweißen, schweiß, einspannen, spannen, spannweite, spannhöhe, klemmen, klemmer, werkstück, werkstückklemme |
| | |
| |