Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenträger aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenträger aus Kunststoff
Plattenträger aus Kunststoff
Plattenträger aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-30105
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     30105
EAN/GTIN:
     8422473301057
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
  • Plattenträger von Piher

  • Aus Kunststoff

  • Zum Transport von Platten mit der Breite bis 3 cm und Gewicht bis 100 kg

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
165.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.