| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-60080 Herst.-Nr.: 60080 EAN/GTIN: 8422473600808 |
| |
|
| | |
| - Praktische Einhand- Schraubzwinge von Piher® mit einem maximalen Anpressdruck von 900 kg (9000 N) und einer Spanntiefe von 12 cm. Wahlweise sind die Zwingen mit einer Spannweite von 20/30/40/50/60/80/100/120/140 oder 150 cm erhältlich
- Hochwertiges Doppel- Gewindesystem ermöglicht eine erhöhte Schubkraft und beschleunigt den Vorschub beim Fixieren der Werkstücke. Das Gewinde ist vollstständig verdeckt und schützt so vor Schlägen und Verunreinigungen wie z.B. Leim oder Späne
- Professionelle Zwinge zum schnellen Spannen und Fixieren von Werkstücken aus verschiedensten Materialien wie z.B. Holz, Kunststoff oder Metall. Eine praktische Kreuzeinkerbung hilft beim Einspannen von Rohren und runden Materialien
- Robuster und gebogener Gleitbügel ist mit einer federgelagerten Bremse ausgestattet. Diese verhindert ein ungewolltes Abrutschen des Bügels während des Arbeitsvorgangs und sorgt so für ein hohes Maß an Sicherheit
- Der ergonomisch geformte Griff ist aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt, bis zu 100° Grad hitzebeständig und kann um 180° Grad gedreht werden. Hierdurch ist eine maximale Kraftübertragung garantiert
- Der flache Spannteller dreht sich nicht wie bei konventionellen Schraubzwingen mit der Griffdrehung sondern bleibt fest stehen und verhindert so Abdriften von z.B. frisch verleimten Werkstücken
- Sehr schnelle Bedienung und eine hohe Kraftübertragung machen die Zwinge zum idealen Helfer für den Profi- Einsatz auf der Baustelle oder der Werkstatt. Die Klemmzwingen der Marke Piher® werden in Spanien hergestellt.
Weitere Informationen: | | Länge: | 930.00 mm | Breite: | 170.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | <p>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N</p> | Bullet 2: | <p>Maximale Spannhöhe 80cm - Ausladung 12 cm</p> | Bullet 3: | <p>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh</p> | Bullet 4: | <p>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen</p> | Bullet 5: | <p>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren</p> | Technische Daten: | <ul> <li>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress F mit einer Spannkraft bis zu 9000 N <li>Maximale Spannhöhe 80cm - Ausladung 12 cm <li>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh <li>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen <li>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, maxi, F, Modell, Mod, Hochleistung, Hochleistungs, Hochleistungsschraubzwinge, Maxipress |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 38,14* | € 50,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,71* | € 56,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,33* | € 57,70* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,98* | € 58,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|