| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5112006409 Herst.-Nr.: 60080 EAN/GTIN: 8422473600808 |
| |
|
| | |
| Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS FSchiene: 35 mm x 8 mm. Spannnkraft bis zu: 9000 N.Ausladung 12 cm. Gewinde geschützt. Griff ergonomisch. Hebelwirkung.Weitere Informationen: | | Spannweite: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, MAXIPRESS, F, Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-80 cm.Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS F-80 cm, Zwinge, Kloben, Schraub-Zwinge, 60080, Schraubzwinge PIHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 38,14* | € 50,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,71* | € 56,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,33* | € 57,70* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 43,98* | € 58,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|