Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 60cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 60cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 60cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 60cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 60cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-61060
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     61060
EAN/GTIN:
     8422473610609
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  •          PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 10000 N
  • Maximale Spannhöhe 60cm - Ausladung 16 cm
  • Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh
  • Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen
  • Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren   
  •  
  •            Die PIHER Hochleistungs-Schraubzwingen Maxipress R ist eine neuartige, patentierte Bolzen-Schraubzwinge. Herkömmliche Teller drehen sich mit sobald der Griff gedreht wird, bei Maxipress ist dies nicht der Fall. Eine Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen. Eine Kreuzeinkerbung erleichtert das Spannen eines runden Rohres. Eine Schmierkugel erleichert das Einölen der Spindel. Zudem hat die Maxipress einen ergonomischen Griff.                
Weitere Informationen:
Länge:
770.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 10000 N
Bullet 2:
Maximale Spannhöhe 60cm - Ausladung 16 cm
Bullet 3:
Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh
Bullet 4:
Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen
Bullet 5:
Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Technische Daten:
<ul> <li>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 10000 N <li>Maximale Spannhöhe 60cm - Ausladung 16 cm <li>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh <li>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen <li>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, maxi, R, Modell, Mod, Hochleistung, Hochleistungs, Hochleistungsschraubzwinge, Maxipress
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,94*
€ 67,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,68*
€ 75,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,21*
€ 77,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.