Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxi R 150cm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-61150
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     61150
EAN/GTIN:
     8422473611507
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Die PIHER Hochleistungs-Schraubzwingen Maxipress R ist eine neuartige, patentierte Bolzen-Schraubzwinge. Herkömmliche Teller drehen sich mit sobald der Griff gedreht wird, bei Maxipress ist dies nicht der Fall. Eine Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen. Eine Kreuzeinkerbung erleichtert das Spannen eines runden Rohres. Eine Schmierkugel erleichert das Einölen der Spindel. Zudem hat die Maxipress einen ergonomischen Griff
Weitere Informationen:
Länge:
1,670.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 10000 N
Bullet 2:
Maximale Spannhöhe 150cm - Ausladung 16 cm
Bullet 3:
Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh
Bullet 4:
Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen
Bullet 5:
Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Technische Daten:
<ul><li>PIHER Hochleistungs-Schraubzwinge Maxipress R mit einer Spannkraft bis zu 10000 N<li>Maximale Spannhöhe 150cm - Ausladung 16 cm<li>Teller dreht sich nicht mit, sobald Griff gedreht wird – kein Verrutschen beim letzten Dreh<li>Bremse verhindert ungewolltes Herunterrutschen<li>Kreuzeinkerbungen zum erleichterten Spannen von runden Rohren
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Piher, Maxipress, R, schrauben, Hochleistung, Zwinge, 10000, N, Newton, Spannkraft, spannen, Spannung, Kraft, Innovation, Qualität, Spanien, Doppelgewinde, Gewinde, Druckteller, ergonomisch, Griff, Fallschutzbremse, Fallschutz, Fall, 61150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,82*
€ 98,41*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 80,39*
€ 100,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 101,27*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.