Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Umkehrbare Maxipress F Schraubzwinge 50cm von Piher
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-61505
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     61505
EAN/GTIN:
     8422473615055
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

 Umkehrbare Hochleisungsschraubzwinge Maxipress F von Piher Hochleistungszwinge mit bis zu 9.000 N Spannkraft

Die Maxipress Schraubzwingen von PIHER sind eine echte Innovation, die das Arbeiten in allen Handwerksbereichen enorm vereinfacht. Dank Doppelgewinde wird im Handumdrehen und ohne viel Kraftaufwand eine enorm hohe Spannkraft erreicht. Qualität aus Spanien!

Vorteile und Eigenschaften:

  • Mit Doppelgewinde und spezieller Verzahnung für schnelle Spannkraft
  • Mit Feder für sehr geringe Spannkfraft für zerbrechliches Material
  • Druckteller dreht sich nicht, dadurch wird das wegrutschen der eingespannten Werkstücke verhindert
  • Material kann durch Schutzkappen vor Druckstellen bewahrt werden
  • Schmierkugel erleichtert das Einölen der Spindel
  • Ergonomischer, austauschbarer Griff sorgt aufgrund des Hebelgesetzes für bessere Kraftübertragung
  • Ergonomischer Griff schützt vor Gelenkschmerzen beim Festziehen der Zwinge
Weitere Informationen:
Länge:
550.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.