| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Piher-71018 Herst.-Nr.: 71018 EAN/GTIN: 8422473710194 |
| |
|
| | |
| Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung, Unterlegscheibe aus Messing, aus gehärtetem Stahl, Schraube Vierkantkopf, Schnitttiefe 2mm im Stahlblech, 1,2 mm im nichtrostenden Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 45.00 mm | Breite: | 42.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Bullet 1: | Man spannt die Schraublochstanze zwischen dem zu schneidenden Blech ein und zieht dann mit der Schraube die Matrize und den Stempel zusammen | Bullet 2: | Schnitttiefe 2mm im Stahlblech und 1,2 mm im nichtrostenden Stahl | Bullet 3: | Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung | Bullet 4: | Aus gehärtetem Stahl ; Unterlegscheibe aus Messing | Bullet 5: | Gewicht 0,11 kg | Technische Daten: | <ul><li>Man spannt die Schraublochstanze zwischen dem zu schneidenden Blech ein und zieht dann mit der Schraube die Matrize und den Stempel zusammen<li>Schnitttiefe 2mm im Stahlblech und 1,2 mm im nichtrostenden Stahl<li>Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung<li>Aus gehärtetem Stahl ; Unterlegscheibe aus Messing<li>Gewicht 0,11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 18mm, Piher, Schraub, Stanz, Locher, Blech, locher, Perforator, für, Stahl, nicht, rostender, schneiden, stanzen, geschliffene, Kante, Schnitt, tiefe, 2mm, 1, 71018, 18mm |
| | |
| |