Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech, Kanten Ø43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech, Kanten Ø43 mm
Schraublocher für Blech, Kanten Ø43 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71543
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71543
EAN/GTIN:
     8422473715434
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
  • Schraublochstanze 715 von Piher

  • Kanten nicht geschliffen 

  • Durchmesser: 43 mm

  • Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern

  • Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech / 1,2 mm im nichtrostender Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
102.00 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 43mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.