Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech, Kanten Ø50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech, Kanten Ø50 mm
Schraublocher für Blech, Kanten Ø50 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71550
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71550
EAN/GTIN:
     8422473715502
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher d50

Schraublochstanze 715 Kanten nicht geschliffen

  • Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern

  • Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech

  • 1,2 mm im nichtrostenden Stahl

  • Durchmesser: 50 mm

  • Nicht geschliffen

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
106.00 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, Schraublochstanze, Blech, Piher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.