Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech, Kanten Ø52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech, Kanten Ø52 mm
Schraublocher für Blech, Kanten Ø52 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71552
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71552
EAN/GTIN:
     8422473715526
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
  • Schraublochstanze 715 von Piher

  • Kanten nicht geschliffen 

  • Durchmesser: 52 mm

  • Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern

  • Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech / 1,2 mm im nichtrostender Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
106.00 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.