Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublocher für Blech, Kanten Ø63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublocher für Blech, Kanten Ø63 mm
Schraublocher für Blech, Kanten Ø63 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71563
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71563
EAN/GTIN:
     8422473715632
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
  • Schraublochstanze 715

  • Kanten nicht geschliffen

    • Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern

    • Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech; 1,2 mm im nichtrostender Stahl

    • Durchmesser: 63 mm

Weitere Informationen:
Länge:
141.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
86.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.