Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher Ø8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher Ø8.5 mm
Schraubenausdreher Ø8.5 mm
Schraubenausdreher Ø8.5 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-73150
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     73150
EAN/GTIN:
     8422473731502
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
Schraubenausdreher Ø8.5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
32.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.