Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Kanister 20 l für Urea, PE-mit flexiblem Auslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Kanister 20 l für Urea, PE-mit flexiblem Auslauf
Pressol Kanister 20 l für Urea, PE-mit flexiblem Auslauf
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-21147870
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 147 870
EAN/GTIN:
     4103810424557
Suchbegriffe:
AdBlue Kanister, unbefüllt
AdBlue-Kanister
Harnstoffkanister
Kanister für Harnstofflösung

Pressol Kanister 20 l für Urea, PE-mit flexiblem Auslauf

Weitere Informationen:
Länge:
381.00 mm
Breite:
433.00 mm
Höhe:
201.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Benzin Kanister, Benzinkanister, Kraftstoff Kanister, Kraftstoffkanister, Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l blau, adblue kanister, unbefüllt, adblue-kanister 20l, Wasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, reservekanister, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 24,17*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 17,28*
€ 24,18*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 25,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 33,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,69*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
243134
ab € 13,80*
Ähnlich
Pressol
21143870
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.