Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo Alu-Richtscheit "Profi" mit Horizontal- und Vertikallibelle, justierbar, Länge 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo Alu-Richtscheit "Profi" mit Horizontal- und Vertikallibelle, justierbar, Länge 150cm
rabo Alu-Richtscheit "Profi" mit Horizontal- und Vertikallibelle, justierbar, Länge 150cm
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-10182150
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1018/2/150
EAN/GTIN:
     4032367038156
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte

rabo Aluminium Richtscheit Profi "Made in Germany",

stabiles Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, ca. 800g/m,

justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen (horizontal + vertikal),

Messgenauigkeit 1,0mm/m in Normallage,

Enden mit Kunststoffkappen verschlossen, für professionelle Anwender

Weitere Informationen:
Länge:
1,520.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
125.00 mm
Bullet 1:
Aluminium Richtscheit "Profi" Made in Germany
Bullet 2:
Stabiles Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg
Bullet 3:
Justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen (Horizontal + Vertikal)
Bullet 4:
Messgenauigkeit 1,0mm/m in Normallage
Bullet 5:
Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 150cm, mit 2 Libellen (horizontal und vertikal) <li>Messgenauigkeit 1mm/m <li>Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, natur eloxiert, Gewicht 800g/m <li>justierbare, auswechselbare und auslaufsichere Libellen <li>Profiqualität Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, Made, in, Germany, Handmade, Shockproof, auswechselbar, auslaufsicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.