| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SH-4-0203 Herst.-Nr.: 4-0203 EAN/GTIN: 892015000904 |
| |
|
| | |
| Der Kittschaber aus dem Werkzeugsatz für die Fensterrenovierung dient zur Entfernung von Kittrückständen nach dem Auslösen des Kitts. Die abgeschrägte Klingenform erleichtert die Zugänglichkeit am Glasrand bzw. Rahmen. Der zusätzliche abgewinkelte Kratzer am unteren Ende des Werkzeugs hilft bei der Entfernung der gelösten Kittreste. Leistungsmerkmale: - angeschrägte Schneide für gute Zugänglichkeit an Glasrand und Rahmen ; - abgewinkeltes unteres Ende als zusätzliches Hilfsmittel ; - optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten ; - Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl, Klinge nachschleifbar Weitere Informationen: | | Länge: | 284.00 mm | Breite: | 76.00 mm | Höhe: | 4.00 mm | Bullet 1: | dient bei der Fensterrenovierung zur Entfernung von Kittrückständen nach dem Auslösen des Kitts | Bullet 2: | angeschrägte Schneide für gute Zugänglichkeit an Glasrand und Rahmen | Bullet 3: | abgewinkeltes unteres Ende als zusätzliches Hilfsmittel | Bullet 4: | optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten | Bullet 5: | Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl, Klinge nachschleifbar | Technische Daten: | <ul><li>dient bei der Fensterrenovierung zur Entfernung von Kittrückständen nach dem Auslösen des Kitts<li>angeschrägte Schneide für gute Zugänglichkeit an Glasrand und Rahmen<li>abgewinkeltes unteres Ende als zusätzliches Hilfsmittel<li>optimierte Schwerpunktlage für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten<li>Klinge aus qualitativ hochwertigem schwedischen Stahl, Klinge nachschleifbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterkitt, Kitt, schärfen, nachschärfen, schärfbar, nachschärfbar, langlebig, schwedenstahl, schwedischer, stahl, ergonomisch, ermüdungsfrei, Kittschaber, Schaber, Fensterkittschaber, Kleber, Fensterkleber, Reste, entfernen, 4, 0203, 40203 |
| | |
| |