Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SONAX-03155410 Herst.-Nr.: 3155410 EAN/GTIN: 4064700315549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochviskoses Shampoo zur schonenden Reinigung aller Lack-, Glas-, Kunststoff-, Vinyl und Gummiflächen. Befreit die Oberfläche schnell und einfach vor Schmutz und bringt den ursprünglichen Glanz zurück. Die schützende Wachsschicht wird nicht angegriffen. Die pH-neutrale Formel schont den Lack. Phosphatfrei. Auch für Hand-Schaumsprüher und HD-Geräte geeignet. Mit fruchtigem Duft.AnwendungFahrzeug mit starkem Wasserstrahl vom groben Schmutz befreien. Handwäsche: Zwei Verschlusskappen in 10 l warmesWasser geben und aufschäumen, bis sich das Produkt vollständig aufgelöst hat. Hand-Schaumsprüher (z. B. SONAX FoamSprayer 1 l, Art.Nr. 04965410): 20-30 ml Shampoo mit 1 l Wasser im Behälter mischen (je nach Gerät und Düse). HD-Gerät und Schaumlanze: Je nach Gerät und Lanze das Shampoo mit Wasser 1:5 vorverdünnen und in den Vorlagebehälter der Schaumlanze füllen. Wagen von oben nach unten mit z. B. SONAX MultiSchwamm waschen. Anschließend mit viel klarem Wasser abspülen und abledern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 382.00 mm | Breite: | 193.00 mm | Höhe: | 303.00 mm | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2, l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 7,69* | € 11,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,69* | € 12,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,69* | € 12,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 9,76* | € 14,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 4,88* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|