Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Klever® Kutter - 1 Stk - schwarzes Sicherheitsmesser mit zwei verdeckten Klingen im Doppelhaken-Design - Einweg-Sicherheitsschneider für präzise Schnitte
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-KLEVER-KCJ-1-K
Hersteller:
     KLEVER
Herst.-Nr.:
     KCJ-1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser

Entdecken Sie das Klever® Sicherheitsmesser - dieses innovative Werkzeug setzt Maßstäbe in puncto Sicherheit, Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit. Der Klever® Kutter ist der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge und bietet höchsten Schutz für Anwender und Ware gleichermaßen. Mit dem kompakten und handlichen Design liegt der Klever® Kutter perfekt in der Hand und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die doppelten Klingenköpfe machen ihn besonders wirtschaftlich, während die verdeckte Klinge Schnittverletzungen und Beschädigungen der Ware effektiv reduziert. Dieses Sicherheitscuttermesser eignet sich ideal für leichte Schneidtätigkeiten wie das Öffnen von Paketen, das Zerschneiden von Klebeband, Folie oder Papier sowie das Durchtrennen von Umreifungsband oder Schnur. Mit einer Klingenzugangsbreite von 3,8 mm ist er perfekt geeignet für 1-wellige Wellpappe, Pappe und viele andere Materialien. Dank der großen Farbpalette, darunter auch viele hi-vis-Farben, können Sie den Klever® Kutter immer leicht auffinden, selbst in hektischen Umgebungen. Die praktische Öse ermöglicht es Ihnen, das Sicherheitsmesser bequem zu befestigen oder aufzuhängen, sodass es immer griffbereit ist. Der Klever® Kutter wird in den USA hergestellt und besteht aus fortschrittlichen Kunststoffpolymeren und hochwertigem Kohlenstoffstahl für überlegene Festigkeit und Langlebigkeit. Er ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet und kann nach Gebrauch einfach entsorgt werden. Entscheiden Sie sich für den Klever® Sicherheitsmesser und erleben Sie höchste Sicherheit, Effizienz und Komfort bei all Ihren Schneideanwendungen. Machen Sie sich das Leben leichter und sicherer mit dem Klever® Kutter - dem unverzichtbaren Werkzeug für zuverlässige Schneideleistung.

Weitere Informationen:
Länge:
119.00 mm
Breite:
4.00 mm
Höhe:
33.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Höchste Sicherheit</strong>: Das&nbsp;Sicherheitsmesser bietet verdeckte Klingen (Klingenzugang: 3,8mm), die Schnittverletzungen und Beschädigungen reduzieren und&nbsp;für maximale Sicherheit beim Schneiden sorgen</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitige Anwendung</strong>: Mit seinem kompakten Design und der Fähigkeit, verschiedene Materialien wie Pappe, Folie, Klebeband und mehr zu schneiden, ist der KleverKutter ein Allrounder</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Wirtschaftliche Lösung</strong>: Die doppelten Klingenköpfe des Cutters&nbsp;maximieren die Nutzungsdauer und bieten eine kostengünstige Lösung für wiederholte Schnitte</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hohe Sichtbarkeit</strong>: Erhältlich in einer breiten Palette von leuchtenden Farben, darunter Hi-Vis-Farben, ist das&nbsp;Sicherheitsmesser leicht zu finden und trägt zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Umweltfreundlich in den USA hergestellt: </strong>Hochwertige Materialien und Fokus auf Umweltverträglichkeit bieten eine nachhaltige Lösung mit reduzierten CO2-Emissionen</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Höchste Sicherheit: Das&nbsp;Sicherheitsmesser bietet verdeckte Klingen (Klingenzugang: 3,8mm), die Schnittverletzungen und Beschädigungen reduzieren und&nbsp;für maximale Sicherheit beim Schneiden sorgen <li> <p>Vielseitige Anwendung: Mit seinem kompakten Design und der Fähigkeit, verschiedene Materialien wie Pappe, Folie, Klebeband und mehr zu schneiden, ist der KleverKutter ein Allrounder <li> <p>Wirtschaftliche Lösung: Die doppelten Klingenköpfe des Cutters&nbsp;maximieren die Nutzungsdauer und bieten eine kostengünstige Lösung für wiederholte Schnitte <li> <p>Hohe Sichtbarkeit: Erhältlich in einer breiten Palette von leuchtenden Farben, darunter Hi-Vis-Farben, ist das&nbsp;Sicherheitsmesser leicht zu finden und trägt zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei <li> <p>Umweltfreundlich in den USA hergestellt: Hochwertige Materialien und Fokus auf Umweltverträglichkeit bieten eine nachhaltige Lösung mit reduzierten CO2-Emissionen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, kartonmesser linkshänder, sicherheitsmesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.