| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-KLEVER-KCJ-2Y Herst.-Nr.: KCJ-2Y EAN/GTIN: 0858461001285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das KLEVER KONCEPT Sicherheitsmesser (KCJ-2) ist ein Multitalent in puncto Schnittarbeit, das höchste Sicherheitsstandards mit einem praktischen, benutzerfreundlichen Design kombiniert. Mit einem breiten Griff und einer verdeckten Klinge bietet es nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit für den Anwender, sondern schützt auch Ihre Ware vor versehentlichen Beschädigungen. Der KLEVER KONCEPT Cutter wurde entwickelt, um leichte Schneidaufgaben in verschiedenen Bereichen zu meistern. Dank seiner verdeckten Klinge und einer Klingenzugangsbreite von 6,0 mm erreicht dieses Messer die höchste Sicherheitsstufe. Es eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Materialien, darunter 1-wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Sackware und mehr. Egal, ob Sie Kartons öffnen, Folien schneiden oder Verpackungsmaterialien handhaben, der KLEVER KONCEPT ist für alle Herausforderungen gerüstet. Ein wesentliches Merkmal dieses Sicherheitscuttermessers ist der maximale Personenschutz, den es bietet. Die verdeckte Klinge minimiert das Risiko von Schnittverletzungen erheblich, selbst wenn das Messer abrutscht. Gleichzeitig schützt das Design Ihre Ware zu 100 % vor Beschädigungen. Da die Klinge nie offen steht, kommt sie nicht mit den zu schneidenden Materialien in Berührung, was versehentliche Schäden verhindert. Mit seinem breiten Griff liegt der KLEVER KONCEPT Sicherheitsmesser besonders gut in der Hand und ermöglicht eine präzise und komfortable Bedienung für Rechts- und Linkshänder. Dank des doppelten Klingenkopfes ist das Messer besonders wirtschaftlich und benötigt keinen Klingenwechsel. Die Öse am Griff ermöglicht eine einfache Befestigung, damit Sie es immer griffbereit haben. Insgesamt bietet der KLEVER KONCEPT Sicherheitsmesser KCJ eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit für eine effiziente und sichere Schnittarbeit in verschiedenen Anwendungsbereichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Multifunktionalität: Das KLEVER KONCEPT Sicherheitsmesser (KCJ-2) vereint höchste Sicherheitsstandards mit einem benutzerfreundlichen Design, das für verschiedene Schneidaufgaben geeignet ist</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Höchste Sicherheitsstufe: Mit einer verdeckten Klinge und einem breiten Griff bietet das Messer maximalen Personenschutz und schützt gleichzeitig Ihre Ware vor versehentlichen Beschädigungen</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Der KLEVER KONCEPT Cutter eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Materialien, darunter Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Sackware und mehr</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Komfortable Bedienung: Dank des breiten Griffs liegt das Messer gut in der Hand und ermöglicht eine präzise und komfortable Bedienung für Rechts- und Linkshänder</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Wirtschaftlich und praktisch: Mit seinem doppelten Klingenkopf ist das Messer besonders wirtschaftlich und benötigt keinen Klingenwechsel. Die Öse am Griff ermöglicht eine einfache Befestigung für eine jederzeit griffbereite Nutzung</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Multifunktionalität: Das KLEVER KONCEPT Sicherheitsmesser (KCJ-2) vereint höchste Sicherheitsstandards mit einem benutzerfreundlichen Design, das für verschiedene Schneidaufgaben geeignet ist <li>Höchste Sicherheitsstufe: Mit einer verdeckten Klinge und einem breiten Griff bietet das Messer maximalen Personenschutz und schützt gleichzeitig Ihre Ware vor versehentlichen Beschädigungen <li>Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Der KLEVER KONCEPT Cutter eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Materialien, darunter Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Sackware und mehr <li>Komfortable Bedienung: Dank des breiten Griffs liegt das Messer gut in der Hand und ermöglicht eine präzise und komfortable Bedienung für Rechts- und Linkshänder <li>Wirtschaftlich und praktisch: Mit seinem doppelten Klingenkopf ist das Messer besonders wirtschaftlich und benötigt keinen Klingenwechsel. Die Öse am Griff ermöglicht eine einfache Befestigung für eine jederzeit griffbereite Nutzung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, kartonmesser linkshänder, sicherheitsmesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |