| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-CL-36 Herst.-Nr.: CL-36 EAN/GTIN: 0073441007501 |
| |
|
| | |
| Das Pacific Handy Cutter® Lanyard für Cuttermesser: die Lösung zur Minimierung von Messerverlusten und Optimierung der Effizienz am Arbeitsplatz. Mit Haltbarkeit und Praktikabilität im Fokus entwickelt, ist dieses vielseitige Spiralschnur-Lanyard darauf ausgelegt, nahtlos mit allen PHC-Sicherheitsmessern, Universalmessern und Holstern zu integrieren und damit die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Ihre Schneidwerkzeuge handhaben und schützen. Mit einer elastomeren Spiralkordel gefertigt, bietet das CL-36 Lanyard eine enorme Elastizität und erstreckt sich auf beeindruckende 48 Zoll (121,92 cm). Diese bemerkenswerte Flexibilität gewährleistet mühelose Manövrierfähigkeit und ermöglicht es den Benutzern, Schneidebewegungen mühelos auszuführen, während ihre Werkzeuge sicher befestigt sind. Das CL-36 Lanyard trägt dazu bei, die Retentionsraten signifikant zu erhöhen und Ihnen letztendlich wertvolle Zeit und Ressourcen für Ersatzkosten zu sparen. Ausgestattet mit einer praktischen Schlaufe an einem Ende und einem robusten Karabinerhaken am anderen, bietet das CL-36 Lanyard eine problemlose Befestigung an einer Vielzahl von Oberflächen und Zubehörteilen. Ob Sie es an Ihrem Sicherheitsmesser, Gürtelschlaufe oder Arbeitsplatz befestigen möchten, dieses Lanyard bietet die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Erhältlich in einer eleganten grauen Farbvariante vereint das CL-36 Lanyard Funktionalität mit Stil und verleiht Ihrem Werkzeugkasten einen professionellen Touch. Egal, ob Sie in einem Lagerhaus, einer Produktionsstätte oder einem anderen industriellen Umfeld arbeiten, dieses Zubehör ist der perfekte Begleiter für Fachleute, die Zuverlässigkeit und Effizienz in jeder Aufgabe fordern. Zusammenfassend: Wenn Sie die Kosten für Messerverluste reduzieren und unnötige Ausfallzeiten durch verlegte Werkzeuge verringern möchten, dann ist das CL-36 Clip-on Coil Lanyard die ideale Lösung. Mit seiner robusten Konstruktion, mühelosen Vielseitigkeit und unvergleichlichen Leistung ist es die ultimative Lösung, um Ihre Schneidwerkzeuge sicher, zugänglich und immer griffbereit zu halten. Steigern Sie noch heute die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz mit dem CL-36 Lanyard von PHC. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 330.00 mm | Höhe: | 13.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Maximale Sicherheit: CL-36 Lanyard für Cuttermesser bietet eine zuverlässige Befestigung, um Verluste von Schneidwerkzeugen zu minimieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hohe Flexibilität und Komfort: elastomere Spiralkordel erstreckt sich auf 48 Zoll (121,92 cm), was mühelose Manövrierfähigkeit und eine einfache Handhabung der Werkzeuge gewährleistet</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Flexibel befestigen: Mit einer Schlaufe an einem Ende und einem robusten Karabinerhaken am anderen lässt sich das Lanyard problemlos an verschiedenen Oberflächen und Zubehörteilen befestigen</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Stilvolles Design: Das CL-36 Lanyard ist in eleganter grauer Farbe erhältlich und verleiht Ihrem Werkzeugkasten einen professionellen Touch, während es Funktionalität mit Stil vereint</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Effiziente Lösung für Profis: Egal ob im Lagerhaus, in Produktionsstätten oder anderen industriellen Umgebungen – das CL-36 Clip-on Coil Lanyard von PHC ist der perfekte Begleiter für Fachleute</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Maximale Sicherheit: CL-36 Lanyard für Cuttermesser bietet eine zuverlässige Befestigung, um Verluste von Schneidwerkzeugen zu minimieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen <li>Hohe Flexibilität und Komfort: elastomere Spiralkordel erstreckt sich auf 48 Zoll (121,92 cm), was mühelose Manövrierfähigkeit und eine einfache Handhabung der Werkzeuge gewährleistet <li>Flexibel befestigen: Mit einer Schlaufe an einem Ende und einem robusten Karabinerhaken am anderen lässt sich das Lanyard problemlos an verschiedenen Oberflächen und Zubehörteilen befestigen <li>Stilvolles Design: Das CL-36 Lanyard ist in eleganter grauer Farbe erhältlich und verleiht Ihrem Werkzeugkasten einen professionellen Touch, während es Funktionalität mit Stil vereint <li>Effiziente Lösung für Profis: Egal ob im Lagerhaus, in Produktionsstätten oder anderen industriellen Umgebungen – das CL-36 Clip-on Coil Lanyard von PHC ist der perfekte Begleiter für Fachleute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Umhängeband, Ausweishalter, Trageband, Schlüsselbandhalter, Anhängerband, Befestigung, für, Cuttermesser-Zubehör, Lanyard, Ausweisband, Schlüsselanhängerband, Dehnbares, band, mit, Karabiner |
| | |
| |