Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Pacific Handy Cutter® klappbares Sicherheitsmesser, POCKET SAFETY CUTTER, 1 Stück, Blaues Cuttermesser inkl. automatischem Klingenrückzug und Öse
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-PHC-PSC2-B
Hersteller:
     PHC
Herst.-Nr.:
     PSC2-B
EAN/GTIN:
     0073441007402
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

In einer Welt, in der Zeit und Sicherheit gleichermaßen kostbar sind, ist das PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife eine unverzichtbare Ergänzung für jede Arbeitsumgebung. Dieses handliche und robuste Sicherheitsmesser vereint erstklassige Funktionalität mit benutzerfreundlichem Design und ist damit die perfekte Lösung für schnelle und sichere Schneidaufgaben. Mit dem automatischen Klingenrückzug bietet das PSC2-100 ein Höchstmaß an Sicherheit. Nach jedem Schnitt zieht sich die Klinge automatisch zurück, sodass das Risiko von Schnittverletzungen minimiert wird. Diese Funktion macht das Messer besonders geeignet für den Einsatz in Umgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat, wie etwa in Lagern, Fabriken oder im Einzelhandel. Dank des kompakten Designs passt das PSC2-100 Industriemesser problemlos in jede Hosentasche oder Werkzeugtasche und ist somit immer griffbereit. Trotz der geringen Größe bietet das Cuttermesser herausragende Schärfe und eignet sich ideal für das Schneiden von Karton, Klebeband, Schrumpffolien und anderen Verpackungsmaterialien. Der integrierte Klebebandritzer aus Metall ermöglicht es Verpackungen mühelos zu öffnen, ohne dabei die Klinge zu beschädigen. Diese zusätzliche Funktion macht das Messer noch vielseitiger und praktischer im täglichen Gebrauch. Insgesamt ist das PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife die ideale Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit legen. Mit seiner erstklassigen Qualität, seinem praktischen Design und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Arbeitsplatz. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
104.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Automatischer Klingenrückzug gewährleistet maximale Sicherheit bei jedem Schnitt, ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Das kompakte Design des Messers ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung in der Tasche oder Werkzeugtasche, immer griffbereit für einen schnellen Schnitt</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Der integrierte Klebebandritzer aus Metall sorgt für müheloses Öffnen von Verpackungen, ohne die Klinge zu nutzen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Die hochwertige Verarbeitung und erstklassige Qualität des PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife garantiert eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit, selbst bei anspruchsvollen Schnitten</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Simpel und Effizient, um schnelle und sichere Schneidaufgaben in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu bewältigen, was Zeit und Ressourcen spart</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Automatischer Klingenrückzug gewährleistet maximale Sicherheit bei jedem Schnitt, ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat <li>Das kompakte Design des Messers ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung in der Tasche oder Werkzeugtasche, immer griffbereit für einen schnellen Schnitt <li>Der integrierte Klebebandritzer aus Metall sorgt für müheloses Öffnen von Verpackungen, ohne die Klinge zu nutzen <li>Die hochwertige Verarbeitung und erstklassige Qualität des PSC2-100 Auto-Retract Pocket Safety Knife garantiert eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit, selbst bei anspruchsvollen Schnitten <li>Simpel und Effizient, um schnelle und sichere Schneidaufgaben in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu bewältigen, was Zeit und Ressourcen spart
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 2,85*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Lager 6593
25
1
€ 4,50*
ab € 2,46*
€ 3,83*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,95*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.