| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Schwaiger-PWE0001 Herst.-Nr.: PWE0001 EAN/GTIN: 9120081540316 |
| |
|
| | |
| - ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????????Ä????: Unsere Hochleistung-Kantenzwinge bietet einen beeindruckenden Spannbereich, der sich ideal für verschiedene Holzbearbeitungsprojekte eignet. Passen Sie die Klemme für eine präzise Fixierung individuell an.
- ????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????: Die Schnellspann-Kantenzwinge sorgt für eine mühelose Handhabung und schnelles Spannen. Ideal für Tischler und Schreiner, die Wert auf Effizienz und Präzision legen.
- ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????: Diese Kantenzwinge ist nicht nur für die Werkstatt unverzichtbar, sondern auch universell einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen. Perfekt für DIY-Projekte und professionelle Holzbearbeitung.
- ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????: Mit dem verstellbaren Holz-Spannwerkzeug haben Sie die volle Kontrolle über den Klemmbereich. Einfache Anpassungsmöglichkeiten sorgen für optimale Ergebnisse bei jedem Projekt.
- ????????????????????-????????????????????????Ä???? ????Ü???? ????????????????????????????????????: Gebaut, um zu halten. Unsere Kantenzwinge mit Profi-Qualitätsstandards ist ideal für Schreiner und anspruchsvolle Heimwerker. Stabile Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit.
Weitere Informationen: | | Länge: | 328.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 85.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>flexible und gleichzeitig einfach Bedienbarkeit kompliziertester Montagepositionen <li>es gibt kaum eine Problemstellung im Möbelbau die nicht zu bewältigen ist <li>Winkel lassen sich passgenau miteinander verbinden <li>Ohne jegliche Oberflächenbeschädigung können Korpusse, Kanten, Rahmen usw. miteinander verleimt werden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uni, Zwinge, Kantenspanner, Kantenfix, Zimmermann, Holzbearbeitung, Hoertnagl, Spannwerkzeug, Werkzeug, Möbelbau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 48,11* | € 62,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,16* | € 95,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,87* | € 96,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,93* | € 98,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,22* | € 100,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|