| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Schwaiger-PWE0026 Herst.-Nr.: PWE0026 EAN/GTIN: 9120081540033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der originale Plattenträger aus robuster Aluminiumkonstruktion ist ein unverzichtbarer Helfer in jeder Werkstatt. Verschiedene Modelle bzw. Spannweiten für den jeweiligen Einsatzbereich, Tragkraft von ca. 100 kg. Das selbstjustierende Klemmsystem garantiert eine Rutschfestigkeit im ganzen Spannbereich. Sperrige Elemente sowie Holz, Metalle (ungefettet), Glasplatten und PVC-Fenster können bequem, sicher und kraftsparend getragen werden. DAS ORIGINAL - patentiert und bewährt seit 1989. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 227.00 mm | Höhe: | 188.00 mm | Bullet 1: | Plattenträger aus robuster Aluminiumkonstruktion | Bullet 2: | Klemmbereich von 80-160 mm | Bullet 3: | Tragkraft von ca. 100 kg | Bullet 4: | selbstjustierendes Klemmsystem | Bullet 5: | Sicheres und kraftsparendes Tragen von sperrigen Element wie Holz, Metalle (ungefettet), Glasplatten usw. | Technische Daten: | <ul> <li>Plattenträger aus robuster Aluminiumkonstruktion <li>Klemmbereich von 80-160 mm <li>Tragkraft von ca. 100 kg <li>selbstjustierendes Klemmsystem <li>Sicheres und kraftsparendes Tragen von sperrigen Element wie Holz, Metalle (ungefettet), Glasplatten usw. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy, Zimmermann, Plattentraeger, Traggriff, Elementetraeger, Fensterheber, Komfortheber, Komforttraeger; |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |