Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Silky Japansäge Handsäge Gomtaro 240mm, 8 Zähne pro Zoll, sehr grob, Astsäge Baumsäge Gartensäge, geeignet für frisches Holz
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI310224
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI310224
EAN/GTIN:
     4903585102243
Suchbegriffe:
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Japansäge

Die Gomtaro ist essentiell in Ihrer Anfangsausrüstung und die erste Wahl beim Erziehungsschnitt an der Krone von Jungbäumen. Das gerade Blatt sorgt für eine extra saubere Schnittfuge mit mehr Präzision als ein gebogenes Blatt. Die glatte Sägewunde, die diese Zugsäge hinterlässt, wächst einfach wieder zu, wodurch Bakterien und Krankheiten weniger Chancen haben. Der Baum wird Ihnen dankbar sein! Ein gerades Blatt ist in engen Astgabeln oder beim Arbeiten nahe am Boden einfacher zu führen.

Unter erfahrenen Baumpflegern ist die Gomtaro auch sehr beliebt für die Kronenauslichtung. Mit dem geraden Blatt machen Sie eine Fallkerbe mit einem rechtwinkligen Fällschnitt, ohne die Angel durchzusägen. Gebrauchen Sie Silky zum ersten Mal, dann seien Sie vor den messerscharfen Zähnen dieser Säge gewarnt! Die körperliche Anstrengung des Baumkletterns erfordert eine Säge, die die Schnittarbeiten erleichtert. Nicht umsonst wählen Profis Silky als Handsäge. Das Sägen mit der Gomtaro erfordert wenig Aufwand und ist so reibungslos, dass das Betätigen einer Kettensäge oftmals überflüssig ist.

Außerdem haben Sie damit eine kompakte Ersatzkraft dabei, für den Fall, dass Sie keine Kettensäge mitgebracht haben oder nur eine Hand frei haben. Der Gummigriff absorbiert Vibrationen und liegt komfortabel in der Hand. Sie werden erfahren, dass Ihr Unterarm und die Säge perfekt balanciert sind. Während des Kletterns befinden Sie sich nicht immer in den komfortabelsten Positionen. Auch dann wird die Gomtaro nicht von Ihrer Seite weichen. Der Köcher ist so entworfen worden, dass es unmöglich ist, dass die Säge aus dem Köcher fällt und trotzdem stets mit einer Hand herausgezogen werden kann. Komplettieren Sie Ihre Gomtaro mit den verfügbaren Beingurten, um die Säge immer zur Hand zu haben.

Weitere Informationen:
Länge:
410.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
<p>Original Japansäge Gomtaro von Silky mit 240mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter</p> | Original Japansäge Gomtaro von Silky mit 240mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter
Bullet 2:
<p>grobe Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm, geeignet für frisches Holz</p> | grobe Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm – geeignet für frisches Holz
Bullet 3:
<p>Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung</p> | Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung
Bullet 4:
<p>ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert</p> | ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert
Bullet 5:
<p>alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr</p> | alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
Technische Daten:
<p>Die Original Japansäge Gomtaro von Silky mit einer Blattlänge von 240mm ist eine hochwertige Handsäge, die für das Sägen von frischem Holz optimiert ist. Hier sind die Hauptmerkmale dieser Säge: <li> <p>Blattlänge und Verzahnung: <ul> <li>Die Säge hat eine Blattlänge von 240mm. <li>Sie verfügt über eine grobe Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm, was sie ideal für frisches Holz macht. <li> <p>Klingenmaterial und Beschichtung: <ul> <li>Die Klinge besteht aus einer speziellen Legierung, die ein sehr sauberes und schnelles Sägen ermöglicht und für langanhaltende Schärfe sorgt. <li>Eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt die Klinge vor Korrosion und Harzabsonderung. <li> <p>Ergonomischer Griff: <ul> <li>Der Griff besteht aus Gummi und ist ergonomisch gestaltet, um Vibrationen deutlich zu reduzieren, was den Komfort beim Sägen erhöht. <li> <p>Wechselbare Ersatzblätter: <ul> <li>Alle Gomtaro-Griffe sind identisch, sodass die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden können. <li>Es ist jedoch zu beachten, dass die Halfter die Größe der ursprünglich bestellten Säge haben und möglicherweise nicht mehr passen, wenn die Klinge ausgetauscht wird. <p>Diese Eigenschaften machen die Silky Gomtaro Japansäge zu einem vielseitigen und langlebigen Werkzeug, das speziell für den Einsatz in der Wald und Gartenarbeit&nbsp;&nbsp;entwickelt wurde.
... > Säge > Astsäge > Gomtaro
Weitere Suchbegriffe: japansäge blatt 240mm, japansäge, silky japansäge, Silky, Gomtaro, 240, mm, grobe, Verzahnung, KSI310224, säge, sägen, Wurzel, Nidangiri, astsäge, doppelseitig, kombiniert, extra, gehärtet, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grob, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.