Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Japansäge Gomtaro 270mm, 8 ZpZ grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Japansäge Gomtaro 270mm, 8 ZpZ grob
Silky Japansäge Gomtaro 270mm, 8 ZpZ grob
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI310227
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI310227
EAN/GTIN:
     4903585102274
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge

Die Gomtaro ist essentiell in Ihrer Anfangsausrüstung und erster Wahl bei dem Erziehungsschnitt an der Krone von Jungbäume. Das gerade Blatt sogt fürt eine extra saubere Schnittfuge mit mehr Präzision als ein gebogenes Blatt. Die glatte Sägewunde die diese Zugsäge hinterlasst wächst einfach wieder zu, wodurch Bakterien und Krankheiten weniger Chance haben. Der Baum wird Ihnen dankbar sein! Ein gerades Blatt ist in engen Astgabeln oder in beim Arbeiten nahe am Boden einfacher zu führen. Unter erfahrene Baumpflegern ist die Gomtaro auch sehr für die Kronenauslichtung beliebt. Mit dem geraden Blatt machen Sie eine Fallkerbe mit einem rechtwinkligem Fällschnitt, ohne die Angel durchzusägen. Gebrauchen Sie Silky zum ersten Mal, dann seien Sie vor den messerscharfen Zähne dieser Säge gewarnt! Die körperliche Anstrengung des Baumkletterns erfordert eine Säge, die die Schnittarbeiten leichter machen. Nicht umsonst wählen Profis Silky als Handsäge. Das Sägen mit der Gomtaro erfordertt wenig Aufwand und ist so reibungslos, dass das Betätigen einer Kettensäge oftmals überflüssig ist. Außerdem haben Sie damit eine kompakte Ersatzkraft dabei, für den Fall, dass Sie keine Kettensäge mitgebracht haben oder nur eine Hand frei haben. Der Gummigriff absorbiert Vibrationen und liegt komfortabel in der Hand. Sie werden erfahren das Ihr Unterarm und die Säge perfekt balanciert sind. Während das Klettern befinden Sie sich nicht immer in den komfortabelsten Positionen. Auch dann wird die Gomtaro nicht von Ihrer Seite weichen. Der Köcher ist so entworfen worden, dass es unmöglich ist, dass die Säge aus dem Köcher fällt und trotzdem stets trotzdem mit einer Hand raus gezogen werden kann. Komplettieren Sie Ihrer Gomtaro mit den verfügbaren Beingurten um die Säge immer zur Hand zu haben.

Weitere Informationen:
Länge:
440.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Original Japansäge Gomtaro von Silky mit 270mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter
Bullet 2:
grobe Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm – geeignet für frisches Holz
Bullet 3:
Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung
Bullet 4:
ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert
Bullet 5:
alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
Technische Daten:
<ul> <li>Original Japansäge Gomtaro von Silky mit 270mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter <li>grobe Mirai-Me Verzahnung mit 8 Zähnen pro 30mm – geeignet für frisches Holz <li>Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung <li>ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert <li>alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
... > Säge > Astsäge > Gomtaro
Weitere Suchbegriffe: Silky, Gomtaro, 270, mm, grobe, Verzahnung, KSI310227, säge, sägen, Wurzel, Nidangiri, astsäge, doppelseitig, kombiniert, extra, gehärtet, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grob, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.