Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Silky Japansäge Gomtaro 300mm | Feine Mirai-Me Verzahnung | 13 Zähnen pro 30 mm | Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI310430
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI310430
EAN/GTIN:
     4903585104308
Suchbegriffe:
Japansäge
silky japansäge
japansäge
japansäge 300mm

Die Gomtaro Zugsäge ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Anfangsausrüstung und die erste Wahl für den Erstschnitt an Jungbäumen.

  • Gerades Blatt: Das gerade Blatt sorgt für eine extra saubere Schnittfuge mit mehr Präzision als ein gebogenes Blatt. Die glatte Sägewunde, die diese Zugsäge hinterlässt, wächst einfach wieder zu, wodurch Bakterien und Krankheiten weniger Chancen haben. Ideal für enge Astgabeln und Arbeiten nahe am Boden.

  • Beliebt bei Profis: Unter erfahrenen Baumpflegern ist die Gomtaro auch sehr beliebt für die Kronenauslichtung. Mit dem geraden Blatt kann eine Fallkerbe mit einem rechtwinkligen Fällschnitt gemacht werden, ohne die Angel durchzusägen.

  • Effiziente Handhabung: Die Gomtaro erfordert wenig Aufwand und ist so reibungslos, dass das Betätigen einer Kettensäge oftmals überflüssig ist. Sie bietet eine kompakte Ersatzkraft, falls keine Kettensäge mitgebracht wird oder nur eine Hand frei ist.

  • Komfortabler Griff: Der Gummigriff absorbiert Vibrationen und liegt komfortabel in der Hand, wodurch eine perfekte Balance zwischen Unterarm und Säge entsteht.

  • Sicherer Köcher: Der Köcher ist so entworfen, dass die Säge nicht herausfallen kann, aber trotzdem mit einer Hand herausgezogen werden kann. Ergänzen Sie Ihre Gomtaro mit den verfügbaren Beingurten, um die Säge immer zur Hand zu haben.

  • Warnung: Seien Sie vor den messerscharfen Zähnen dieser Säge gewarnt, besonders wenn Sie Silky zum ersten Mal benutzen!

    Die Gomtaro ist die ideale Zugsäge für alle, die eine zuverlässige, präzise und komfortable Lösung für die Baumpflege suchen.

Weitere Informationen:
Länge:
470.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Original Japansäge Gomtaro von Silky mit 300mm Blattlänge inklusive schwarzem Halfter
Bullet 2:
feine Mirai-Me Verzahnung mit 13 Zähnen pro 30mm – geeignet für Trocken- und Hartholz
Bullet 3:
Speziallegierung der Klinge erlaubt sehr sauberes, schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe; eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt vor Korrosion und Harzabsonderung
Bullet 4:
ergonomischer Gummigriff, welcher Vibrationen deutlich reduziert
Bullet 5:
alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden – Halfter haben jedoch die Größe der ursprünglich bestellte Säge und passen eventuell nicht mehr
Technische Daten:
<p>Die Original Japansäge Gomtaro von Silky ist ein hochwertiges Werkzeug, das für Präzision und Effizienz bei der Holzbearbeitung entwickelt wurde. <ul> <li>Blattlänge: Die Säge verfügt über ein 300 mm langes Blatt, das für eine Vielzahl von Schneidarbeiten geeignet ist. <li>Feine Mirai-Me Verzahnung: Mit 13 Zähnen pro 30 mm ist die Gomtaro optimal für das Sägen von Trocken- und Hartholz geeignet. <li>Hochwertige Klinge: Die Speziallegierung der Klinge ermöglicht sehr sauberes und schnelles Sägen bei langanhaltender Schärfe. Eine zusätzliche Hartchrombeschichtung schützt die Klinge vor Korrosion und Harzabsonderung. <li>Ergonomischer Griff: Der Gummigriff ist ergonomisch gestaltet und reduziert Vibrationen deutlich, was den Komfort und die Kontrolle während des Gebrauchs erhöht. <li>Austauschbare Blätter: Alle Gomtaro-Griffe sind gleich, daher können die Ersatzblätter beliebig gewechselt werden. Beachten Sie jedoch, dass die Halfter auf die ursprünglich bestellte Sägegröße abgestimmt sind und eventuell nicht für andere Blattgrößen passen. <li>Inklusive Halfter: Die Säge wird mit einem schwarzen Halfter geliefert, das sicheren und praktischen Transport ermöglicht. <p>Die Gomtaro von Silky ist die ideale Japansäge für professionelle und anspruchsvolle Heimwerker, die Wert auf Präzision, Langlebigkeit und Komfort legen.
... > Säge > Astsäge > Gomtaro
Weitere Suchbegriffe: Silky, Gomtaro, 300, mm, feine, Verzahnung, KSI310430, säge, sägen, Wurzel, Nidangiri, astsäge, doppelseitig, kombiniert, extra, gehärtet, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.