| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI327039 Herst.-Nr.: KSI327039 EAN/GTIN: 4903585270393 |
| |
|
| | |
| Die Zübat gehört zu der Standardausrüstung jedes Baumpflegers. Sie ist ohne Zweifel die am meisten durch Baumpfleger benutzte Handsäge der Welt. Nicht verwunderlich, hat die Zübat doch alles, das man von eine Astsäge erwarten darf. Eine vielseitige, mächtige Zugsäge die Sie nicht nur beim Präzisionsschneiden sondern auch beim Fällen von Bäume verwenden können. Die perfekte Form des aggressiv gebogenen Blattes kombiniert mit Silky’s einzigartige Verzahnung geben Ihnen die Geschwindigkeit, Kraft und Genauigkeit die Sie auf dem Baum brauchen. Lassen Sie Ihre Kettensäge ruhig etwas öfter zu Hause, da es ein wahres Vergnügen ist mit dieser Säge zu Arbeiten. Selbst nach häufiger Anwendung bleiben die Zähne lange scharf. Dadurch bleibt immer eine sehr glatte Baumwunde zurück die einfach wieder zuwächst. Während des Arbeitens über Schulterhöhe und unter Kniehöhe, können Sie mit dem gebogenem Blatt immer noch die Äste von oben sägen, weil Ihr Arm, Handgelenk und Hand in ihrer natürliche Position bleiben. Damit arbeiten Sie effizienter, selbst unter den schwierigsten Umständen. Mit dem Haken am Blattende rutschen Sie bei ungünstigen Schnittpositionen nicht aus der Schnittfuge und haben so die Säge besser unter Kontrolle. Das Sägeblatt läuft bis in den Griff, wodurch diese stabile Säge perfekt ausgewogen ist. Der Gummigriff liegt komfortabel in der Hand und absorbiert Vibrationen. Der Name Zübat ist abgeleitet von dem Geräusch eines zieltreffenden Samuraischwerts. Menschen, die mit dieser Säge arbeiten wissen warum. Weitere Informationen: | | Länge: | 555.00 mm | Breite: | 145.00 mm | Höhe: | 45.00 mm | Bullet 1: | vielseitige Forstsäge in robuster Ausführung mit Kunststoffhalfter | Bullet 2: | gebogene Klinge 390mm 7,5 Zähne/30mm | Bullet 3: | Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte | Bullet 4: | Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit | Bullet 5: | alle Zübat Ersatzblätter sind mit dem Griff kompatibel, jedoch ist der mitgelieferter Halfter nur für ursprüngliche Größe geeignet | Technische Daten: | <ul><li>vielseitige Forstsäge in robuster Ausführung mit Kunststoffhalfter<li>gebogene Klinge 390mm 7,5 Zähne/30mm<li>Hartchrom-Blatt ist beständig gegen Korrosion und Harzeffekte<li>Mirai-Me Verzahnung mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr hohe Standzeit<li>alle Zübat Ersatzblätter sind mit dem Griff kompatibel, jedoch ist der mitgelieferter Halfter nur für ursprüngliche Größe geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 390, mm, 7, 5, Zähne, 30, japanische, Säge, mit, gebogener, Klinge, KSI327039, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, ergonomische, handsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, best, besten, Zimmermann, Schreiner, Tischler, Bau, straight, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| | |
| |