| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI345230 Herst.-Nr.: KSI345230 EAN/GTIN: 4903585452300 |
| |
|
| | |
| Eine leichtgewichtige, schmale Säge mit der gleichen aggressiven Leistungskraft, wie die einer großen Säge? Es ist möglich! Lassen Sie sich nicht täuschen, diese Säge ist stärker als ihr äußeres vermutet lässt. Es ist Silky gelungen eine einzigartige Zugsäge mit schmales Blatt zu entwickeln, womit Sie sehr präzise arbeiten können, ohne Leistungskraft zu verlieren. Dank diesem genialen Entwurf, ist die Tsurugi eine perfekt balancierte Säge. Mit der Tsurugi sind Sie in der Lage, mit chirurgischer Präzision in den am dichtesten bewachsenen Räumen zu arbeiten, ohne dabei umringende Äste zu beschädigen. Diese Säge ist auch ideal für das Entfernen von Scherereien wie Astgabeln oder zum Arbeiten in engsten Gabelungen. Das starke Sägeblatt hat eine hohe Stabilität und eine Reihe messerscharfer, aggressiver Zähne, die eine glatte Baumwunde hinterlassen. Der zweiteilige, geschmeidige Griff wird ohne Werkzeuge mittels eines ausgeklügelten Zapfensystems zusammengefügt und umringt den Stahl perfekt. Der Aluminium-Beinköcher ist so entworfen worden, dass die Säge unmöglich aus dem Köcher fallen und trotzdem mit einer Hand raus gezogen werden kann. Der Köcher kann sowohl für Rechtshändiger als auch für Linkshändiger montiert werden. Komplettieren Sie Ihrer Tsurugi mit den verfügbaren Beingurt um die Säge immer zur Hand zu haben. Wissen Sie das die Tsurugi nach einem zweischneidigem Schwert des japanischen Altertums benannt ist? Ein Beweis für die Größe Leistungskraft! Weitere Informationen: | | Länge: | 490.00 mm | Breite: | 125.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Baumsäge mit spitz zulaufender Klinge ohne Rücken und Gummi-Pistolengriff inkl. Holster | Bullet 2: | besonders geeignet für sehr enge Stellen, bspw. dicht bewachsene Äste | Bullet 3: | 300mm Klingenlänge mit mittlerer Mirai-Me Verzahnung; 10 induktiv gehärtete Zähne auf 30mm | Bullet 4: | hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber Holzzellen | Bullet 5: | die flexible Klinge ist nur 1,7mm dick und fest im zweiteiligen Griff verankert | Technische Daten: | <ul> <li>Baumsäge mit spitz zulaufender Klinge mit Gummi-Pistolengriff inkl. Holster <li>besonders geeignet für sehr enge Stellen, bspw. dicht bewachsene Äste <li>300mm Klingenlänge mit mittlerer Mirai-Me Verzahnung; 10 induktiv gehärtete Zähne auf 30mm <li>hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber Holzzellen <li>die flexible Klinge ist nur 1,7mm dick und fest im zweiteiligen Griff verankert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 300, mm, medium, spitz, zulaufende, Hochleistungsklinge, nur, 1, 7, dick, KSI345230, pistolengriff, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, best, besten, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| | |
| |