Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt für Silky Säge Tsurugi 200mm, 10 ZpZ medium, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt für Silky Säge Tsurugi 200mm, 10 ZpZ medium, gerade
Silky Ersatzblatt für Silky Säge Tsurugi 200mm, 10 ZpZ medium, gerade
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI345320
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI345320
EAN/GTIN:
     4903585453208
Suchbegriffe:
Silky
Ersatzblatt
für
Säge

Eine leichtgewichtige, schmale Säge mit der gleichen aggressiven Leistungskraft, wie die einer großen Säge? Es ist möglich! Lassen Sie sich nicht täuschen, diese Säge ist stärker als ihr äußeres vermutet lässt. Es ist Silky gelungen eine einzigartige Zugsäge mit schmales Blatt zu entwickeln, womit Sie sehr präzise arbeiten können, ohne Leistungskraft zu verlieren. Dank diesem genialen Entwurf, ist die Tsurugi eine perfekt balancierte Säge. Mit der Tsurugi sind Sie in der Lage, mit chirurgischer Präzision in den am dichtesten bewachsenen Räumen zu arbeiten, ohne dabei umringende Äste zu beschädigen. Diese Säge ist auch ideal für das Entfernen von Scherereien wie Astgabeln oder zum Arbeiten in engsten Gabelungen. Das starke Sägeblatt hat eine hohe Stabilität und eine Reihe messerscharfer, aggressiver Zähne, die eine glatte Baumwunde hinterlassen. Der zweiteilige, geschmeidige Griff wird ohne Werkzeuge mittels eines ausgeklügelten Zapfensystems zusammengefügt und umringt den Stahl perfekt. Der Aluminium-Beinköcher ist so entworfen worden, dass die Säge unmöglich aus dem Köcher fallen und trotzdem mit einer Hand raus gezogen werden kann. Der Köcher kann sowohl für Rechtshändiger als auch für Linkshändiger montiert werden. Komplettieren Sie Ihrer Tsurugi mit den verfügbaren Beingurt um die Säge immer zur Hand zu haben. Wissen Sie das die Tsurugi nach einem zweischneidigem Schwert des japanischen Altertums benannt ist? Ein Beweis für die Größe Leistungskraft!

Weitere Informationen:
Länge:
370.00 mm
Breite:
95.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
gerades Ersatzblatt 200mm mit mittlerer Mirai-Me Verzahnung; 10 induktiv gehärtete Zähne auf 30mm
Bullet 2:
hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber Holzzellen
Bullet 3:
die flexible Klinge ist nur 1,7mm dick und fest im zweiteiligen Griff verankert
Technische Daten:
<ul> <li>gerades Ersatzblatt 200mm mit mittlerer Mirai-Me Verzahnung; 10 induktiv gehärtete Zähne auf 30mm <li>hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber Holzzellen <li>die flexible Klinge ist nur 1,7mm dick und fest im zweiteiligen Griff verankert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.