| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI345427 Herst.-Nr.: KSI345427 EAN/GTIN: 4903585454274 |
| |
|
| | |
| Eine leichtgewichtige, schmale Säge mit der gleichen aggressiven Leistungskraft, wie die einer großen Säge? Es ist möglich! Lassen Sie sich nicht täuschen, diese Säge ist stärker als ihr äußeres vermutet lässt. Es ist Silky gelungen eine einzigartige Zugsäge mit schmales Blatt zu entwickeln, womit Sie sehr präzise arbeiten können, ohne Leistungskraft zu verlieren. Dank diesem genialen Entwurf, ist die Tsurugi eine perfekt balancierte Säge. Die Kombination aus gebogenem Blatt und Pistolengriff ist ideal für Sägearbeiten über Schulterhöhe und unter Kniehöhe. Weil Ihr Arm, Handgelenk und Hand eine natürliche Position behalten, sägen Sie immer mühelos oben auf dem Zweig. Außerdem werden Sie es schnell bemerken, wenn Sie das Ende des Sägeschnitts erreicht haben. So können Sie selbst unter schwierige Umstände effizient arbeiten. Mit dem schmalen Blatt dieser Säge können Sie selbst in dicht bewachsenen Räumen präzise arbeiten, ohne dabei Zweige in der Nähe zu beschädigen. Das starke Sägeblatt hat eine hohe Stabilität und eine Reihe messerscharfer, aggressiver Zähne, die eine glatte Baumwunde hinterlassen. Der komfortabler Genki-Pistolengriff wird ohne Werkzeuge mittels eines ausgeklügelten Zapfensystems zusammengefügt und umringt den Stahl perfekt. Der Aluminium-Beinköcher ist so entworfen worden, dass die Säge unmöglich aus dem Köcher fallen und trotzdem mit einer Hand raus gezogen werden kann. Der Köcher kann sowohl für Rechtshändiger als auch für Linkshändiger montiert werden. Komplettieren Sie Ihrer Tsurugi mit den verfügbaren Beingurt um die Säge immer zur Hand zu haben. Wissen Sie das die Tsurugi nach einem zweischneidigem Schwert des japanischen Altertums benannt ist? Ein Beweis für die Größe Leistungskraft! Weitere Informationen: | | Länge: | 460.00 mm | Breite: | 124.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | gebogene Baumsäge mit spitz zulaufender Klinge ohne Rücken und Gummi-Pistolengriff inkl. Holster | Bullet 2: | besonders geeignet für sehr enge Stellen, bspw. dicht bewachsene Äste | Bullet 3: | 270mm Klingenlänge mit grober Mirai-Me Verzahnung; 7,5 induktiv gehärtete Zähne auf 30mm | Bullet 4: | hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber Holzzellen | Bullet 5: | die flexible Klinge ist nur 1,7mm dick und fest im zweiteiligen Griff verankert | Technische Daten: | <ul> <li>gebogene Baumsäge mit spitz zulaufender Klinge mit Gummi-Pistolengriff inkl. Holster <li>besonders geeignet für sehr enge Stellen, bspw. dicht bewachsene Äste <li>270mm Klingenlänge mit grober Mirai-Me Verzahnung; 7,5 induktiv gehärtete Zähne auf 30mm <li>hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber Holzzellen <li>die flexible Klinge ist nur 1,7mm dick und fest im zweiteiligen Griff verankert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Curve, 270, mm, grob, spitz, zulaufende, Hochleistungsklinge, nur, 1, 7, dick, KSI345427, pistolengriff, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, best, besten, medium, sehr, fein, feine, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| | |
| |