Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky japanische Klappsäge Gomboy 300mm, 10 ZpZ medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky japanische Klappsäge Gomboy 300mm, 10 ZpZ medium
Silky japanische Klappsäge Gomboy 300mm, 10 ZpZ medium
Silky japanische Klappsäge Gomboy 300mm, 10 ZpZ medium
Silky japanische Klappsäge Gomboy 300mm, 10 ZpZ medium
Silky japanische Klappsäge Gomboy 300mm, 10 ZpZ medium
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI522130
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI522130
EAN/GTIN:
     4903585121305
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge

Die Gomboy mit Mediumverzahnung ist eine multifunktionelle Säge für verschiedene Outdoor Aktivitäten. Egal ob Sie Holz sägen, für ein Lagerfeuer während Ihrer Wanderung durch das Gebirge, oder ob Sie ein Topfhalter bauen, um eine warme Mahlzeit zuzubereiten, diese händige Zugsäge ist ein unentbehrlicher Teil Ihrer Ausrüstung! Die Gomboy hat eine einzigartige Verzahnung und sägt auf Zug, was weniger Kraft erfordert und einfacher zu kontrollieren ist. Damit sägen Sie nicht nur sehr schnell durch dicke Baumstämme, sondern Sie machen auch einen sehr präzisen Sägeschnitt. Dass ist sehr praktisch wenn es um Präzision geht, z.B. wenn man eine Falle oder einen Feuerbohrer macht. In manchen Situationen braucht man einfach mehr als nur eine Axt oder ein Messer. Diese Faltsäge ist kompakt, ein Leichtgewicht und kann einfach im Rucksack mitgetragen werden. So sind Sie immer in der Lage Holz zu sägen, zum Beispiel beim Bauen einer Behausung oder eines Lagerfeuers in Notsituationen. Das ist einfacher und schneller als das Herumschleppen von Ästen durch den Wald, oder das Sammeln von Zweigen vom Boden, vor allem in Dunkeln oder wenn dieser vom Schnee bedeckt ist. Respektieren Sie die Natur und sägen Sie nicht nur an einem gesunden Baum, sondern finden Sie stattdessen einen umgefallenen Baum oder vom Baum gefallene Äste. Die Gomboy kann nasses Holz oder Holz das für längere Zeit durch Schnee bedeckt war, leicht verarbeiten. Der Gummigriff der Gomboy gewährleistet einen sicheren und komfortablen Griff. Das Loch im Griff ermöglicht die Befestigung von einem Seil oder Karabiner. Das Sägeblatt kann bequem und sicher in zwei Sägestellungen verriegelt werden. Im zusammengeklappten Zustand sind die Zähne der Gomboy vollständig im Griff verborgen. Sie können die Säge daher im Rucksack aufbewahren.

Weitere Informationen:
Länge:
335.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
klappbare Universalsäge mit Mirai-Me Verzahnung
Bullet 2:
Silky's Best-Seller unter Gärtnern und Holzarbeitern
Bullet 3:
300mm medium, 10 Zähne/30mm
Bullet 4:
die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten
Bullet 5:
sehr saubere, holzschonende Schnitte bei geringem Kraftaufwand
Technische Daten:
<ul> <li>klappbare Universalsäge mit Mirai-Me Verzahnung <li>Silky's Best-Seller unter Gärtnern und Holzarbeitern <li>300mm medium, 10 Zähne/30mm <li>die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten <li>sehr saubere, holzschonende Schnitte bei geringem Kraftaufwand
... > Säge > Astsäge > Gomboy
Weitere Suchbegriffe: Silky, japanische, Gomboy, 300, mm, medium, KSI522130, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.