Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob
Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob
Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob
Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob
Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob
Silky Klappsäge Pocketboy 170mm rot/grob
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI534617
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI534617
EAN/GTIN:
     4903585346173
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge

Diese multifunktionale Astsäge ist perfekt geeignet für allerlei Beschneidungsaktivitäten in Ihrem Garten. Lassen Sie sich nicht von der Größe der Pocketboy täuschen. Diese kleine Säge liefert große Leistung! Und weil die Pocketboy einfach in Ihre Hosentasche passt, haben Sie die Säge immer dabei. Die Pocketboy ist ein Leichtgewicht und perfekt ausgewogen. Sägen ist außergewöhnlich einfach mit dieser Säge und Sie können in den meist dicht bewachsenen Räumen arbeiten. Das Beschneiden hat noch nie so viel Spaß gemacht! Falls Sie nicht vertraut sind mit dem Sägen einer Silky Zugsäge, dann passen Sie auf die messerscharfen Zähne auf, die sich schnell durch das Holz fressen. Die Zähne bleiben selbst nach häufiger Anwendung lange scharf, damit immer wieder eine glatte Baumwunde hinterlassen wird wovon den Baum schnell genest. Wenn Sie die Pocketboy nicht verwenden, können Sie diese mit dem Verriegelungshebel leicht zusammenklappen. Die scharfen Zähne sind sicher abgedeckt, da sie vollständig im Griff verborgen sind. Wenn die Säge benötigt ist, kann sie einfach mit der Kerbe im Blatt entfaltet werden, auch beim Tragen von Handschuhen. Mit dem Verriegelungsmechanismus kann das Blatt sicher in zwei verschiedenen Positionen verriegelt werden. Der Gummigriff absorbiert Vibrationen und bietet einen perfekten Halt. Die Pocketboy iegt sehr komfortabel in der Hand. Das Loch im Griff bietet die Möglichkeit ein Seil oder einen Karabiner an der Säge zu befestigen. Sie können die Pocketboy am Gürtel im, serienmäßig ausgerüsteten, durchsichtigem Kunststoffbehälter tragen, oder Sie wählen eine für Sie geeignete Hülle. Diese Klappsäge kann auch praktisch in einem Werkzeugkasten aufbewahrt werden. Die außergewöhnliche Schneidkapazität der Pocketboy hat dieser Säge den Spitznamen "Little Giant" gegeben.

Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
<p>Originale japanische Klappsäge Pocketboy von Silky</p>
Bullet 2:
<p>170mm Blattlänge mit grober Verzahnung (rot)</p>
Bullet 4:
<p>rostfreies, hartchrombeschichtetes Sägeblatt mit spezieller Mirai-Me Verzahnung für beste Schnittleistung</p>
Bullet 5:
<p>mit ergonomischem Griff und robuster Kunststoffbox zur Aufbewahrung</p>
Technische Daten:
<ul> <li>Originale japanische Klappsäge Pocketboy von Silky <li>170mm Blattlänge mit grober Verzahnung (rot) <li>rostfreies, hartchrombeschichtetes Sägeblatt mit spezieller Mirai-Me Verzahnung für beste Schnittleistung <li>mit ergonomischem Griff und robuster Kunststoffbox zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Silky, Pocketboy, 170, mm, rot, grob, KSI534617, Outdoor, Outdoorsäge, Outdoorsägen, Survival, Survivalsäge, Survivalsägen, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.