Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ultra Accel Straight 240mm, 7,5 ZpZ grob - Allround-Klappsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ultra Accel Straight 240mm, 7,5 ZpZ grob - Allround-Klappsäge
Silky Ultra Accel Straight 240mm, 7,5 ZpZ grob - Allround-Klappsäge
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI544424
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI544424
EAN/GTIN:
     4903585444244
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge

Diese Faltsäge hat einen großen gummiumkleideten Aluminiumhandgriff der für einen perfekten Griff und eine Absorption der Schwingungen beim Sägen sorgt. 240mm gerades Blatt, Verzahnung 7,5: für allgemeine Gartenpflege wie abästen

Die Ultra Accel ist in drei Fassungen erhältlich:

- Straight: 240mm gerades Blatt, Verzahnung 7,5: für allgemeine Gartenpflege wie abästen
- Curve: 240mm gebogenes Blatt, Verzahnung 7,5: für Oberhandabästungen, mit einer höheren Sägegeschwindigkeit.
- Taiko: 240mm gespiegeltes gebogenes Blatt, Verzahnung10: für Holzbearbeitung und Bautätigkeiten in trockenem/hartem Holz 

Zubehör/Ersatzteile:
Silky Ersatzblatt für die Klappsäge Ultra Accel Straight 240mm

Weitere Informationen:
Länge:
295.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Ultra Accel Straight – Klappsäge mit gerade Klinge für die allgemeine Gartenpflege
Bullet 2:
240mm Klinge mit grober Mirai-Me Verzahnung (7,5 Zähne/30mm)
Bullet 3:
schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen
Bullet 4:
Handgriff aus Aluminium gestanzt und mit Gummi verkleidet, daher leicht und ergonomisch
Technische Daten:
<ul> <li>Ultra Accel Straight – Klappsäge mit gerade Klinge für die allgemeine Gartenpflege <li>240mm Klinge mit grober Mirai-Me Verzahnung (7,5 Zähne/30mm) <li>schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen <li>Handgriff aus Aluminium gestanzt und mit Gummi verkleidet, daher leicht und ergonomisch
... > Säge > Klappsäge > Accel
Weitere Suchbegriffe: Silky, Ultra, Accel, Straight, 240, mm, Allround, zur, allgemeinen, Holzbearbeitung, KSI544424, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.