| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI571821 Herst.-Nr.: KSI571821 EAN/GTIN: 4903585718215 |
| |
|
| | |
| Die beliebte Gomboy 7 Festsäge ist ab sofort verfügbar in einer Version mit gebogener Klinge, die Gomboy 7 Curve. Einzigartig ist dass die beiden Blätter, gerade oder gebogen untereinander und zwischen beide Gomboy Modellen austauschbar sind. Die neue Gomboy 7 Curve ist erhältlich in vier Längen: 210 - 240 - 270 und 300 Mm. Die grobe Verzahnung (acht Zähne pro 30 mm) eignet sich für Schneiden in frischem Holz. Die Säge wird in einem gelben Kunsstoff-Köcher mit abnehmbarem Gürtelhalter geliefert und hat zwei kleine Rollen. Weitere Informationen: | | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | gebogenes Ersatzblatt für Silky Gomboy Curve | Bullet 2: | 210mm grob, 8 Zähne/30mm - geeignet für frisches Holz | Bullet 3: | kompatibel mit allen Gomboy Sägen, bei abweichender Länge passen jedoch Griff bzw Halfter nicht mehr ! | Bullet 4: | die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten | Technische Daten: | <ul> <li>gebogenes Ersatzblatt für Silky Gomboy Curve <li>210mm grob, 8 Zähne/30mm - geeignet für frisches Holz <li>kompatibel mit allen Gomboy Sägen, bei abweichender Länge passen jedoch Griff bzw Halfter nicht mehr ! <li>die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gomboy, Curve, 210, mm, grob, mit, gebogener, Klinge, KSI571821, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| | |
| |