Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI635136 Herst.-Nr.: KSI635136 EAN/GTIN: 4903585351368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Bigboy ist wirklich ein großer Junge, die für viele Sägearbeiten genutzt werden kann. Optimal wäre es, mit zwei Hände zu arbeiten. Dadurch bleibt der Körper ruhig und man braucht fast keine Kraft zum sägen. Die Bigboy 360 mit einer Verzahnung von 10 Zähne pro 30 mm ist sehr geeignet für Dacharbeiten, z.B.: für das Schneiden von Balken. Dies ist das Ersatzblatt für die Silky BigBoy 360 schwarz, medium. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400.00 mm | Breite: | 45.00 mm | Höhe: | 2.00 mm | Bullet 1: | Ersatzblatt medium für BigBoy | Bullet 2: | 360mm Klinge mit mittlerer Mirai-Me Verzahnung (10 Zähne/30mm) – geeignet für trockenes Holz | Bullet 3: | schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzblatt medium für BigBoy <li>360mm Klinge mit mittlerer Mirai-Me Verzahnung (10 Zähne/30mm) – geeignet für trockenes Holz <li>schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klappsägen-Ersatzblatt, baumsäge silky, baumsäge, Silky, Ersatzblatt, für, BigBoy, 360, mm, schwarz, medium, Verzahnung, KSI635136, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, sehr, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 26,24* | € 36,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,83* | € 43,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 41,42* | € 56,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|