| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI638524 Herst.-Nr.: KSI638524 EAN/GTIN: 4903585385240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silky hat einen faltbaren Dozuki Sägentyp mit Rückenverstärkung entwickelt, der einen verstärkten Blatt-Rücken hat. Die Gesamtlänge ist 560 mm, Blattlänge 240mm, 32 Zähne per 30 mm, Gewicht 272 Gramm, Schnittbreite 0,7 mm. Die Zähne sind induktiv-gehärtet für eine lange Lebensdauer. Das Blatt kann nicht aufs neue geschärft werden; Ersatzblätter sind erhältlich. Der Wechselmechanismus ist sehr leicht zu bedienen. Das Blatt kann in zwei Stellungen fixiert werden, um an schwierigen Stellen besser sägen zu können. Die Woodboy hat einen gummiummantelten Aluminiumhandgriff, der sehr bequem in der Hand liegt, Schwingungen reduziert und sehr hervorragenden Halt gewährt, wenn die Hände feucht oder kalt sind oder wenn Sie Handschuhe tragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 285.00 mm | Breite: | 55.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | Ersatzblatt mit Rückenführung für Silky Woodboy | Bullet 2: | 240mm Blatt mit sehr feiner Mirai-Me Verzahnung (32 Zähnen/30mm) | Bullet 3: | schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen | Technische Daten: | <ul> <li>Ersatzblatt mit Rückenführung für Silky Woodboy <li>240mm Blatt mit sehr feiner Mirai-Me Verzahnung (32 Zähnen/30mm) <li>schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: für, Säge, Woodboy, 32, Zähne, 30, mm, KSI638524, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, sägen, fein, Feinschnittsäge, Feinschnitt, beste, besten, Zimmermann, Schreiner, Tischler, straight, klinge, schneide, mirai, me, Heimwerker, Do, It, Yourself, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, zugsäge, zugsägen, handsäge, handsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |