| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI656218 Herst.-Nr.: KSI656218 EAN/GTIN: 4903585562184 |
| |
|
| | |
| Table Noco - sehr leichte, kleine Handsäge mit gebogenem Blatt & Griff. Die gebogene Form ermöglicht komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten auf geraden Flächen dank einer nicht-linearer Sägebewegung. Statt nur Vor und Zurück, geht es nun auch schräg Hoch und Runter. Je härter das zu sägende Holz, desto feiner sollte die Verzahnung sein. Weitere Informationen: | | Länge: | 330.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Table Noco – sehr leichte, kleine Handsäge mit gebogenem Blatt & Griff | Bullet 2: | gebogene Form ermöglicht komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten auf geraden Flächen dank nicht-linearer Sägebewegung | Bullet 3: | 180mm Blatt mit feiner Mirai-Me Verzahnung (18 Zähne/30mm) | Bullet 4: | geeignet für Hartholz – je härter das Holz, desto feinere Verzahnung wird empfohlen | Bullet 5: | schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen | Technische Daten: | <ul><li>Table Noco – sehr leichte, kleine Handsäge mit gebogenem Blatt & Griff<li>gebogene Form ermöglicht komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten auf geraden Flächen dank nicht-linearer Sägebewegung<li>180mm Blatt mit feiner Mirai-Me Verzahnung (18 Zähne/30mm)<li>geeignet für Hartholz – je härter das Holz, desto feinere Verzahnung wird empfohlen<li>schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noco, 180, mm, 18, Zähne, 30, KSI656218, Handsägen, holzsäge, holzsägen, Japansäge, Japansägen, Japan, japanisch, säge, sägen, Mirai, Me, klein, kompakt, Hartholz, holz, hartes, fein, sehr, extra, gebogen, gebogenes, Blatt, gebogener, Griff, Genki, Tischler, Schreiner, Künstler, Hobby, Do, It, Yourself, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen |
| | |
| |