Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Gunfighter Curve Professional 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Gunfighter Curve Professional 300 mm
Silky Gunfighter Curve Professional 300 mm
Silky Gunfighter Curve Professional 300 mm
Silky Gunfighter Curve Professional 300 mm
Silky Gunfighter Curve Professional 300 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI673030
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI673030
EAN/GTIN:
     4903585730309
Suchbegriffe:
Japansäge
silky japansäge
japansäge
japansäge 300mm

Die jüngste entwickelte Handsäge von Silky, hergestellt mit den neuesten Techniken. Der Gunfighter ist leicht gebogen, so dass die Säge leicht greift und aggressiv durch das Holz geht. Mit versetzenden Verzahnung die es Ihnen ermöglicht, mit einem feineren Zahn zu beginnen, und sobald Sie Geschwindigkeit haben, vergrößert sich der Zahnabstand und ohne dass Sie es bemerken, nehmen Sie deutlich mehr Holz ab und sägen schneller. Das Sägeblatt ist vernickelt, was eine längere Lebensdauer der Zähne ermöglicht.

Weitere Informationen:
Länge:
470.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
Die Gunfighter Curve ist die jüngste entwickelte Handsäge von Silky, hergestellt mit den neuesten Techniken
Bullet 2:
Leicht gebogen, so dass die Säge leicht greift und aggressiv durch das Holz geht - inbesondere geeignet für frisches Holz
Bullet 3:
Mit versetzter Verzahnung ist es möglich, mit einem feineren Zahn zu beginnen und sobald Sie Geschwindigkeit haben, den Zahnabstand zu vergrößern um schneller zu sägen
Bullet 4:
Das Sägeblatt ist vernickelt um eine höhere Lebensdauer zu erzielen
Bullet 5:
Länge: 300mm ; Verzahnung: grob, 8,5-6 Zähne je 30mm
Technische Daten:
<ul> <li>Die Gunfighter Curve ist die jüngste entwickelte Handsäge von Silky, hergestellt mit den neuesten Techniken <li>Leicht gebogen, so dass die Säge leicht greift und aggressiv durch das Holz geht - inbesondere geeignet für frisches Holz <li>Mit versetzter Verzahnung ist es möglich, mit einem feineren Zahn zu beginnen und sobald Sie Geschwindigkeit haben, den Zahnabstand zu vergrößern um schneller zu sägen <li>Das Sägeblatt ist vernickelt um eine höhere Lebensdauer zu erzielen <li>Länge: 300mm ; Verzahnung: grob, 8,5-6 Zähne je 30mm
Weitere Suchbegriffe: Silky, Gunfighter, Curve, Professional, Neu, Neuheit, Handsäge, japanische, Säge, Holz, frisch, frisches, grob, grobe, Verzahnung, versetzt, Zähne, Zahn, Sägeblatt, vernickelt, schnell, sägen, leicht, 300, mm, KSI, 673030, 8.5, 6, 8, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.