Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feile für Silky Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feile für Silky Sägen
Feile für Silky Sägen
Feile für Silky Sägen
Feile für Silky Sägen
Feile für Silky Sägen
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KZSI200000-L8
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KZSI200000-L8
EAN/GTIN:
     4044385032641
Suchbegriffe:
Japansäge
silky japansäge
japansäge

Silky Zähne bleiben lang scharf. Falls es notwendig ist, können die Zähne der folgenden Serien nachgefeilt werden: Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku; Das vierte Bild zeigt die Feilinstruktionen jeder Serie.

Weitere Informationen:
Länge:
195.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
zum Feilen der Zähne aller Silky Sägen
Bullet 2:
folgende Serien können mit der Silky Feile ebenfalls geschärft werden: Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku
Technische Daten:
<ul> <li>folgende Serien können mit der Silky Feile ebenfalls geschärft werden: Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku
Weitere Suchbegriffe: Silky, Feile, KZSI200000, Säge, Sägen, feilen, für, Japansägen, Teleskopsäge, Teleskopsägen, Astsäge, Astsägen, Hayauchi, Hayate, Natanoko60, Yamabico, Sugoi, Masaru, Zorin, Kamisorime, Ibuki, Temagari, Katanaboy, Todoku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.