Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW K+G negativ Kapp- & Gehrungssägeblatt 420x3,5x40mm Z=84 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW K+G negativ Kapp- & Gehrungssägeblatt 420x3,5x40mm Z=84 WS
Stehle HW K+G negativ Kapp- & Gehrungssägeblatt 420x3,5x40mm Z=84 WS
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58110144
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58110144
EAN/GTIN:
     4030555812250
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
gehrungssägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Kapp & Gehrungskreissägeblätter mit negativer Wechselverzahnung sind für Querschnitte in Massivhölzern & Holzwerkstoffen geeignet. Der negative Spanwinkel sorgt für eine saubere Schnittqualität und eine sichere Handhabung. Diese Kreissägeblätter können mit Kapp- und Gehrungskreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
480.00 mm
Breite:
464.00 mm
Höhe:
14.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Kapp- und Gehrungskreissägeblatt mit negativer Wechselverzahnung für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen mit Kapp- und Gehrungskreissägen
Bullet 2:
Durchmesser 420mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 40mm; Zähne 84 Wechselzahn; negativer Spanwinkel -5°
Bullet 3:
Nebenlöcher 4/12/64 + 2/9/55
Bullet 4:
saubere Schnittqualität und sichere Handhabung durch negativen Spanwinkel
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Kapp- und Gehrungskreissägeblatt mit negativer Wechselverzahnung für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen mit Kapp- und Gehrungskreissägen<li>Durchmesser 420mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 40mm; Zähne 84 Wechselzahn; negativer Spanwinkel -5°<li>Nebenlöcher 4/12/64 + 2/9/55<li>saubere Schnittqualität und sichere Handhabung durch negativen Spanwinkel<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, HW, HM, K+G, negativ, Hartmetall, TC06, Kappkreissägeblatt, Gehrungskreissägeblatt, Querschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Platten, Holz, WZ, WS, Wechselzahn, negativer, Spanwinkel, 84, Z84, 420mm, Bohrung, 40mm, 58110144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.