| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-282204 Herst.-Nr.: 282204 EAN/GTIN: 9002793213316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige STUBAI Spezialfalzzange made in Österreich. In dieser um 90°-gebogenen Ausführung besitzt die Falzzange ein durchgestecktes Gewerbe, welches sich durch eine extra lange Haltbarkeit auszeichnet. Vorteile sind außerdem die optimale Gängigkeit und die Tatsache, dass sich das Gewerbe nicht lockert. Backen und Maul sind vergütet, die Kanten leicht abgerundet und die Schenkel mit rotem Kunststoff beschichtet. Der Werkstoff ist C45 Kohlenstoffstahl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 264.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 58.00 mm | Bullet 1: | Spezialfalzzange um 90°-gebogen, gefertigt aus C45 Kohlenstoffstahl | Bullet 2: | Größe 40mm, Einstecktiefe 50mm | Bullet 3: | durchgestecktes Gewerbe, lockert sich nicht, für optimale Gängigkeit und lange Haltbarkeit | Bullet 4: | Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet | Bullet 5: | Schenkel mit rotem Kunststoff beschichtet | Technische Daten: | <ul><li>Spezialfalzzange um 90°-gebogen, gefertigt aus C45 Kohlenstoffstahl <li>Größe 40mm, Einstecktiefe 50mm<li>durchgestecktes Gewerbe, lockert sich nicht, für optimale Gängigkeit und lange Haltbarkeit <li>Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet<li>Schenkel mit rotem Kunststoff beschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, falzzange stubai, abkantzange, falzzange 90°, STUBAI, Spezial, falz, zange, Zange, Falz, Spengler, werkzeug, Zangen, gebogen, durch, gesteckt, Gewerbe, Backen, Maul, Schenkel, rot, Kunst, stoff, beschichtet, C, 45, Kohlen, stahl, 40mm, 50mm, 90°, 282204 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |