Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rinnenträger-Abbiegezange 800mm - 282410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Rinnenträger-Abbiegezange 800mm - 282410
STUBAI Rinnenträger-Abbiegezange 800mm - 282410
STUBAI Rinnenträger-Abbiegezange 800mm - 282410
STUBAI Rinnenträger-Abbiegezange 800mm - 282410
STUBAI Rinnenträger-Abbiegezange 800mm - 282410
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-282410
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282410
EAN/GTIN:
     9002793833491
Suchbegriffe:
Dachrinnenzange
Rinneisen Biegezange
Rinneisen-Abbiegezange
Rinneisenbiegezange
Hochwertige STUBAI Rinnenträger Abbiegezange made in Österreich. Der Kopf der ist mit einer Abgleitrolle ausgestattet, welche aus vergütetem Stahl gefertigt ist. Die Biegewinkel können durch eine Flügelschraube leicht verstellt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Aluminiumrohrhebel mit rutschfesten Gummigriffen ausgestattet sind, wodurch ein sicheres Arbeiten ermöglicht wird.
Weitere Informationen:
Länge:
840.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Bullet 1:
Rinnenräger Abbiegezange in 800mm Ausführung
Bullet 2:
ausgestattet mit einer Abgleitrolle aus vergütetem Stahl
Bullet 3:
Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar
Bullet 4:
Aluminiumrohrhebel mit rutschfesten Gummigriffen
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Rinnenräger Abbiegezange in 800mm Ausführung<li>ausgestattet mit einer Abgleitrolle aus vergütetem Stahl <li>Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar <li>Aluminiumrohrhebel mit rutschfesten Gummigriffen <li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: Rinneneisenbiegezange, Rinnenhalterbiegezange, Rinnenträger-Abbiegezange, dachrinnenzange, STUBAI, Rinnen, träger, Ab, biege, zange, Biege, Zangen, werkzeug, Abgleit, rolle, vergütet, Stahl, winkel, Flügel, schraube, verstellbar, Aluminium, rohr, hebel, Alu, rutsch, fest, Gummi, griffe, schwarz, rot, lackiert, 800mm, 232410
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 117,36*
€ 147,37*
€ 4,80*
ab € 121,83*
€ 153,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.