| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-284001 Herst.-Nr.: 284001 EAN/GTIN: 9002793211442 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger STUBAI Schlackenhammer made in Österreich. In dieser Ausführung ist der Schlackenhammer aus Werkzeugstahl nach ÖNORM M 7860 gefertigt und besitzt ein rot lackiertes Heft. Er ist 341x170mm groß und wiegt 450g. Weitere Informationen: | | Länge: | 430.00 mm | Breite: | 254.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Bullet 1: | Schlackenhammer made in Österreich | Bullet 2: | Größe: 341x175mm; Gewicht: 450g | Bullet 3: | gefertigt aus Werkzeugstahl | Bullet 4: | nach ÖNORM M 7860 | Bullet 5: | rot lackiertes Heft | Technische Daten: | <ul> <li>Schlackenhammer made in Österreich <li>Größe: 341x175mm; Gewicht: 450g <li>gefertigt aus Werkzeugstahl <li>nach ÖNORM M 7860 <li>rot lackiertes Heft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer, STUBAI, Schlacken, hammer, Hammer, Schlag, werkzeug, ÖNORM, M, 7860, WS, Stahl, Werkzeug, stahl, Heft, rot, lackiert, Holz, heft, Buchen, Schwarz, Spengler, 284001, 341mm, 170mm, 450g |
| | |
| |